Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1N78834 - Gerät: 7KE85 Störschreiber 32 Strom- / Spannungswandler Geh äusetyp:


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     927-SIE000319170
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     P1N78834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
DISPLAY
LED
CPU
SIEMENS - Gerät: 7KE85 Störschreiber 32 Strom- / Spannungswandler Geh äusetyp: Einbau, BE: 179, BA: 27 (3ST + 24F + 0HS + 0P), I: 16 (Schutz), U: 16 (Standard), |Messumformereingänge: 0 (20 m A oder 10 V, schnell), 0 (20 m A, normal), |Gehäusebreite: 1 x 19´´ + 2/3 x 19´´, |CPU: CP300., |Baugruppen in 19-Zeile 1: IO 202, PS201, IO202, IO202, IO20 2, IO230, |Baugruppen in 19-Zeile 2: PS 203, IO230, IO230, CB202, |LEDs/Drucktasten: 80 LEDs, |Bedieneinheit: Integriert, |Schlüsselschalter: ohne, |Display-Typ: Großes Display,, Herstellernr.: P1N78834
Weitere Suchbegriffe: GEHÄUSE, MESSUMFORMER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56.716,35*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56.723,59*
€ 67.501,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56.716,35*
€ 67.492,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.