Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1G99271 - Gerät: 6MD85 Feldleitgerät mit Standardvariante Gehäusetyp: Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     927-SIE000318908
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     P1G99271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
DISPLAY
LED
CPU
SIEMENS - Gerät: 6MD85 Feldleitgerät mit Standardvariante Gehäusetyp: Einbau, BE: 27, BA: 17 (11ST + 6F + 0HS + 0P), I: 0 (Schutz) + 4 (Sensitiv), U: 4 (Standard ), |Messumformereingänge: 0 (20 m A oder 10 V, schnell), 0 (20 m A, normal), |Gehäusebreite: 1/2 x 19´´, |CPU: CP300, |Baugruppen in 19-Zeile 1: IO 202, PS201, IO207, |Baugruppen in 19-Zeile 2: , |LEDs/Drucktasten: 32 LEDs, |Bedieneinheit: Integriert, |Schlüsselschalter: mit, |Display-Typ: Großes Display, |Frontdesign: Standard, |Hilfsspannung: DC 60 V-250 V,, Herstellernr.: P1G99271
Weitere Suchbegriffe: GEHÄUSE, MESSUMFORMER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.240,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.467,60*
€ 11.266,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.406,24*
€ 11.193,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.269,59*
€ 11.030,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.240,90*
€ 10.996,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.