Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P1G391142 - Gerät: 6MD85 Feldleitgerät Ge häusetyp: Einbau, BE: 139


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     927-SIE000318904
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     P1G391142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIEMENS
DISPLAY
LED
CPU
SIEMENS - Gerät: 6MD85 Feldleitgerät Ge häusetyp: Einbau, BE: 139, BA: 41 (35ST + 6F + 0HS + 0P), I: 4 (Schutz), U: 12 (Standard), |Messumformereingänge: 0 (20 m A oder 10 V, schnell), 0 (20 m A, normal), |Gehäusebreite: 1 x 19´´ + 1/3 x 19´´, |CPU: CP300, |Baugruppen in 19-Zeile 1: IO 202, PS201, IO211, IO205, IO20 5, IO230, |Baugruppen in 19-Zeile 2: PS 203, IO230, |LEDs/Drucktasten: 16 LEDs, |Bedieneinheit: Integriert, |Schlüsselschalter: ohne, |Display-Typ: Kleines Display, |Frontdesign: Standard,, Herstellernr.: P1G391142
Weitere Suchbegriffe: GEHÄUSE, MESSUMFORMER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.443,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.581,11*
€ 25.681,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.523,26*
€ 25.612,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.443,92*
€ 25.518,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.