Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6XV1878-2C - IE FC TP Trailing Cable GP 4x2 TP-Installation Leitung CAT6A, AWG 2


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     927-SIE000253080
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV1878-2C
EAN/GTIN:
     4019169855822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten
IE FC TP Trailing Cable GP 4x2 TP-Installation Leitung CAT6A, AWG 24, zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 4x 2, AWG24, Meterware, Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m, Herstellercode: 6XV1878-2C
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 5,95*
€ 7,44*
1
€ 5,46*
ab € 5,94*
€ 8,50*
20
Frei Haus
ab € 6,725*
€ 8,518*
1
€ 3,90*
ab € 6,73*
€ 9,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 9,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 7,44*
€ 8,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 148,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.