| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-997 Herst.-Nr.: 997 EAN/GTIN: 4004133009974 |
| |
|
| | |
| Materialstärke 6-9 mm , möbelschonende Füßchen , gebrochene Kanten Weitere Informationen: | | Länge: | 10 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 0,7 cm | Gewicht: | 0,49 kg | Farbe: | Schwarz | Material: | Schiefer | Spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, Eiskelch-Untersetzer, Eiskelchuntersetzer, Flaschen-Untersetzer, Flaschenuntersetzer, Gastronomie-Untersetzer, Gastronomieuntersetzer, Untersetzer Gastronomie, Servierplatte, aps servierplatten, flaschen untersetzer, naturschieferplatten, natur, schiefer, platte, untersetzer, 4er, set, vierer, möbelschonende, füße, möbel, schonend, füßchen, kanten, gebrochen, glänzend, oberfläche, versiegen, eckig, bar, drinks, bierdeckel, nachhaltig, bieruntersetzer, gläser, glas |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,84* | € 7,43* | | | | Lager 9243 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,87* | € 7,47* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,96* | € 9,82* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 6,71* | € 9,82* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,20* | ab € 7,31* | € 10,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|