Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 986 Naturschieferplatte 25 x 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 986 Naturschieferplatte 25 x 12 cm
APS 986 Naturschieferplatte 25 x 12 cm
APS 986 Naturschieferplatte 25 x 12 cm
APS 986 Naturschieferplatte 25 x 12 cm
Artikel-Nr.:
     9243-986
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     986
EAN/GTIN:
     4004133009868
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Materialstärke 6-9 mm , mit Absatz Ø 6 cm , möbelschonende Füßchen
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
0,7 cm
Gewicht:
0,694 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Schiefer
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 4,20*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 4,23*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 3,30*
€ 5,32*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,60*
€ 5,73*
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-987
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.