Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 88302 Kochtopf mit Deckel -5 STARS- , Ø 25 cm, H: 11,5 cm, 4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 88302 Kochtopf mit Deckel -5 STARS- , Ø 25 cm, H: 11,5 cm, 4 Liter
APS 88302 Kochtopf mit Deckel -5 STARS- , Ø 25 cm, H: 11,5 cm, 4 Liter
APS 88302 Kochtopf mit Deckel -5 STARS- , Ø 25 cm, H: 11,5 cm, 4 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-88302
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88302
EAN/GTIN:
     4004133883024
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Gusseisen, emailliert
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
11,5 cm
Gewicht:
4,4 kg
Füllmenge:
4 Liter
Farbe:
rot
Material:
Gusseisen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Induktionsgeeignet:
Ja
Ofenfest:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.