Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 85306 Teller -CRAZY WOOD- , Ø 20 cm, H: 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 85306 Teller -CRAZY WOOD- , Ø 20 cm, H: 1,5 cm
APS 85306 Teller -CRAZY WOOD- , Ø 20 cm, H: 1,5 cm
APS 85306 Teller -CRAZY WOOD- , Ø 20 cm, H: 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-85306
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     85306
EAN/GTIN:
     4004133853065
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Essteller
Speiseteller
Melamin, Holzoptik
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,25 kg
Durchmesser:
20 cm
Farbe:
Weiß, Braun
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.