Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 85273 Schale -NERO- , Ø 20,5 cm, H: 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 85273 Schale -NERO- , Ø 20,5 cm, H: 7,5 cm
APS 85273 Schale -NERO- , Ø 20,5 cm, H: 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-85273
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     85273
EAN/GTIN:
     4004133852730
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr
Melamin, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
20,5 cm
Breite:
20,5 cm
Höhe:
7,5 cm
Gewicht:
0,48 kg
Füllmenge:
1,2 Liter
Farbe:
schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.