Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 85197 Teller 21,5 x 21,5 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 85197 Teller 21,5 x 21,5 cm, H: 2 cm
APS 85197 Teller 21,5 x 21,5 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-85197
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     85197
EAN/GTIN:
     4004133851979
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Essteller
Speiseteller
Melamin, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
21,5 cm
Breite:
21,5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,25 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.