Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 85021 GN 1/2 Tablett -LOOPS- 32,5 x 26,5 cm, H: 1,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 85021 GN 1/2 Tablett -LOOPS- 32,5 x 26,5 cm, H: 1,5 cm
APS 85021 GN 1/2 Tablett -LOOPS- 32,5 x 26,5 cm, H: 1,5 cm
APS 85021 GN 1/2 Tablett -LOOPS- 32,5 x 26,5 cm, H: 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-85021
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     85021
EAN/GTIN:
     4004133850217
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Melamin , innen: Dekor, dunkelblau , außen: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,84 kg
Farbe:
Blau, Grau
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,33*
€ 19,35*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 19,50*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,28*
€ 25,77*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,72*
€ 26,38*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.