Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 84965 Deckel -FRIDA- 13 x 13 cm, H: 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 84965 Deckel -FRIDA- 13 x 13 cm, H: 2,5 cm
APS 84965 Deckel -FRIDA- 13 x 13 cm, H: 2,5 cm
APS 84965 Deckel -FRIDA- 13 x 13 cm, H: 2,5 cm
APS 84965 Deckel -FRIDA- 13 x 13 cm, H: 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-84965
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84965
EAN/GTIN:
     4004133849655
SAN
Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
2,5 cm
Gewicht:
0,05 kg
Farbe:
Transparent
Material:
SAN
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 3,24*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 3,30*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,67*
€ 4,70*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 2,70*
€ 4,74*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-84936
ab € 4,35*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-84937
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.