Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Deckel FRIDA, transparent, Maß: 13 x 13 x 2,5 cm, Material: SAN-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Deckel FRIDA, transparent, Maß: 13 x 13 x 2,5 cm, Material: SAN-Kunststoff
APS Deckel FRIDA, transparent, Maß: 13 x 13 x 2,5 cm, Material: SAN-Kunststoff
APS Deckel FRIDA, transparent, Maß: 13 x 13 x 2,5 cm, Material: SAN-Kunststoff
APS Deckel FRIDA, transparent, Maß: 13 x 13 x 2,5 cm, Material: SAN-Kunststoff
APS Deckel FRIDA, transparent, Maß: 13 x 13 x 2,5 cm, Material: SAN-Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2813-383-5206
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84965
EAN/GTIN:
     4004133849655

APS Deckel FRIDA, transparent, Maß: 13 x 13 x 2,5 cm, Material: SAN-Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 3,24*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 3,30*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,67*
€ 4,70*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 2,70*
€ 4,74*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-84936
ab € 4,35*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-84937
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.