Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 845 GN 1/2 Tablett 32,5 x 26,5 cm, H: 3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 845 GN 1/2 Tablett 32,5 x 26,5 cm, H: 3 cm
APS 845 GN 1/2 Tablett 32,5 x 26,5 cm, H: 3 cm
APS 845 GN 1/2 Tablett 32,5 x 26,5 cm, H: 3 cm
APS 845 GN 1/2 Tablett 32,5 x 26,5 cm, H: 3 cm
Artikel-Nr.:
     9243-845
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     845
EAN/GTIN:
     4004133008458
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Bambus
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0,48 kg
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,24*
€ 10,42*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 10,66*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,52*
€ 10,75*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 10,85*
€ 14,97*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,53*
€ 15,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.