Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 83955 GN 1/1 Tablett -SLATE- 53 x 32,5 cm, H: 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 83955 GN 1/1 Tablett -SLATE- 53 x 32,5 cm, H: 1 cm
APS 83955 GN 1/1 Tablett -SLATE- 53 x 32,5 cm, H: 1 cm
APS 83955 GN 1/1 Tablett -SLATE- 53 x 32,5 cm, H: 1 cm
APS 83955 GN 1/1 Tablett -SLATE- 53 x 32,5 cm, H: 1 cm
APS 83955 GN 1/1 Tablett -SLATE- 53 x 32,5 cm, H: 1 cm
Artikel-Nr.:
     9243-83955
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83955
EAN/GTIN:
     4004133839557
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Melamin, schwarz, Schieferlook, mit Antirutsch-Füßchen
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
1,2 cm
Gewicht:
1,9 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 34,07*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 34,29*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,27*
€ 40,23*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 34,90*
€ 44,94*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 36,98*
€ 47,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.