Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 82355 GN 1/1 Tablett -FRAMES- 53 x 32,5 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 82355 GN 1/1 Tablett -FRAMES- 53 x 32,5 cm, H: 2 cm
APS 82355 GN 1/1 Tablett -FRAMES- 53 x 32,5 cm, H: 2 cm
APS 82355 GN 1/1 Tablett -FRAMES- 53 x 32,5 cm, H: 2 cm
APS 82355 GN 1/1 Tablett -FRAMES- 53 x 32,5 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-82355
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82355
EAN/GTIN:
     4004133823556
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett
Porzellan , hitzebeständig bis 220°C
Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
2,725 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Porzellan
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 24,77*
€ 32,71*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,13*
€ 32,96*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,36*
€ 39,47*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 36,04*
€ 46,18*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 39,79*
€ 50,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.