Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 778 Streuer, grob Ø 5,5 cm, H: 7,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 778 Streuer, grob Ø 5,5 cm, H: 7,5 cm
APS 778 Streuer, grob Ø 5,5 cm, H: 7,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-778
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     778
EAN/GTIN:
     4004133007789
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Behälter aus Edelstahl , Staubdeckel aus PP , Löcher Ø 2,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
5,5 cm
Breite:
5,5 cm
Höhe:
7,5 cm
Gewicht:
0,0999 kg
Füllmenge:
0,15 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl, Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 5,07*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 5,18*
€ 5,50*
ab € 3,67*
€ 6,68*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 4,78*
€ 7,45*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,05*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.