Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streuer, grob Ø 5,5 cm, H: 7,5 cm Behälter aus Edelstahl Staubdeckel aus PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streuer, grob Ø 5,5 cm, H: 7,5 cm Behälter aus Edelstahl Staubdeckel aus PP
Streuer, grob Ø 5,5 cm, H: 7,5 cm Behälter aus Edelstahl Staubdeckel aus PP
Artikel-Nr.:
     2813-383-147
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     778
EAN/GTIN:
     4004133007789
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Streuer, grob Ø 5,5 cm, H: 7,5 cm Behälter aus Edelstahl Staubdeckel aus PP Löcher Ø 2,5 mm 0,15 Liter spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 5,03*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 5,14*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 4,20*
€ 6,61*
€ 5,50*
ab € 4,22*
€ 7,62*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,06*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.