Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 759 GN 1/2 Buffetbrett -SQUARE- 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 759 GN 1/2 Buffetbrett -SQUARE- 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm
APS 759 GN 1/2 Buffetbrett -SQUARE- 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm
APS 759 GN 1/2 Buffetbrett -SQUARE- 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm
APS 759 GN 1/2 Buffetbrett -SQUARE- 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm
APS 759 GN 1/2 Buffetbrett -SQUARE- 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-759
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     759
EAN/GTIN:
     4004133007598
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Eichenholz, geölt , mit Antirutsch-Füßchen
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
2,5 cm
Gewicht:
1,19 kg
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, aps buffetbrett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,19*
€ 23,48*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 23,69*
€ 5,50*
ab € 22,26*
€ 31,04*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,92*
€ 31,04*
€ 3,50*
ab € 37,10*
€ 49,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
758
ab € 25,15*
Sonstiges
Assheuer + Pott
760
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.