Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Buffetbrett -SQUARE-, 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm, Eichenholz, geölt, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Buffetbrett -SQUARE-, 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm, Eichenholz, geölt, mit
GN 1/2 Buffetbrett -SQUARE-, 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm, Eichenholz, geölt, mit
GN 1/2 Buffetbrett -SQUARE-, 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm, Eichenholz, geölt, mit
GN 1/2 Buffetbrett -SQUARE-, 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm, Eichenholz, geölt, mit
GN 1/2 Buffetbrett -SQUARE-, 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm, Eichenholz, geölt, mit
GN 1/2 Buffetbrett -SQUARE-, 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm, Eichenholz, geölt, mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-5561
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     759
EAN/GTIN:
     4004133007598
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett

GN 1/2 Buffetbrett -SQUARE-, 32,5 x 26,5 cm, H: 2,5 cm, Eichenholz, geölt, mit Antirutsch-Füßchen

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1.19 kg
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, aps buffetbrett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 17,19*
€ 23,48*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 23,69*
€ 5,50*
ab € 22,26*
€ 31,04*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,92*
€ 31,04*
€ 3,50*
ab € 37,10*
€ 49,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
758
ab € 25,15*
Sonstiges
Assheuer + Pott
760
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.