Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 75805 Eiszange 17,5 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 75805 Eiszange 17,5 x 2 cm
APS 75805 Eiszange 17,5 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-75805
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75805
EAN/GTIN:
     4004133758056
Suchbegriffe:
Eis-Zange
Eiszange
Obstzange
aps eiszange
Edelstahl, hochglanzpoliert
Weitere Informationen:
Länge:
17,5 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0,046 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eis zange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,51*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,53*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 1,86*
€ 3,32*
2 Tage
282
€ 9,90*
ab € 1,92*
€ 3,42*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,97*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.