Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Eiszange, Höhe: 30 mm, Länge: 175 mm, Breite: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Eiszange, Höhe: 30 mm, Länge: 175 mm, Breite: 20 mm
Produktbild zu APS Eiszange, Höhe: 30 mm, Länge: 175 mm, Breite: 20 mm
Symbol zu APS Eiszange, Höhe: 30 mm, Länge: 175 mm, Breite: 20 mm
Symbol zu APS Eiszange, Höhe: 30 mm, Länge: 175 mm, Breite: 20 mm
Logo zu APS Eiszange, Höhe: 30 mm, Länge: 175 mm, Breite: 20 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227776717
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75805
EAN/GTIN:
     4004133758056
Suchbegriffe:
Eis-Zange
Eiszange
Obstzange
aps eiszange
APS Eiszange, Höhe: 30 mm, Länge: 175 mm, Breite: 20 mm

hochglanzpoliert, fugenlos

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
EAN Stück:
4004133758056
Höhe:
30 mm
Länge:
175 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: eis zange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,52*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,54*
Lager 3391
88
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 3,46*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,97*
€ 3,55*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 2,09*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.