Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 71521 Kartenhalter, 2-teilig 10,5 x 7 cm, H: 17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 71521 Kartenhalter, 2-teilig 10,5 x 7 cm, H: 17 cm
APS 71521 Kartenhalter, 2-teilig 10,5 x 7 cm, H: 17 cm
APS 71521 Kartenhalter, 2-teilig 10,5 x 7 cm, H: 17 cm
APS 71521 Kartenhalter, 2-teilig 10,5 x 7 cm, H: 17 cm
APS 71521 Kartenhalter, 2-teilig 10,5 x 7 cm, H: 17 cm
Artikel-Nr.:
     9243-71521
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71521
EAN/GTIN:
     4004133715219
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Edelstahl, Acryl , passend für DIN A6
Weitere Informationen:
Länge:
10,5 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0,155 kg
Farbe:
Transparent, Edelstahl
Material:
Edelstahl, Acryl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,19*
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 9,27*
€ 5,50*
ab € 8,54*
€ 12,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 9,31*
€ 12,95*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,14*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.