Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Kartenhalter, 2-teilig 10,5 x 7 cm, H: 17 cm Edelstahl, Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Kartenhalter, 2-teilig 10,5 x 7 cm, H: 17 cm Edelstahl, Acryl
APS Kartenhalter, 2-teilig 10,5 x 7 cm, H: 17 cm Edelstahl, Acryl
Artikel-Nr.:
     2813-383-5469
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71521
EAN/GTIN:
     4004133715219
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter

APS Kartenhalter, 2-teilig 10,5 x 7 cm, H: 17 cm Edelstahl, Acryl

Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,19*
6 Tage
10
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 9,27*
€ 5,50*
ab € 8,54*
€ 12,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 9,31*
€ 12,95*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,14*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.