Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 634 Milch- und Zucker-Set Akazienholz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 634 Milch- und Zucker-Set Akazienholz, Edelstahl
APS 634 Milch- und Zucker-Set Akazienholz, Edelstahl
APS 634 Milch- und Zucker-Set Akazienholz, Edelstahl
APS 634 Milch- und Zucker-Set Akazienholz, Edelstahl
APS 634 Milch- und Zucker-Set Akazienholz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     9243-634
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     634
EAN/GTIN:
     4004133006348
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set
PTFE beschichtet, schwarz , Set bestehend aus: , - Tablett, 19 x 10 cm, H: 1 cm
Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,48 kg
Füllmenge:
0,35 Liter
Farbe:
Schwarz-Braun
Material:
Edelstahl, Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zuckerset, milch set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 23,43*
€ 5,50*
ab € 18,65*
€ 26,18*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,88*
€ 26,69*
1 Tag
21
€ 5,49*
ab € 21,04*
€ 28,39*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 20,93*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.