Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milch- und Zucker-Set, Akazie-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221717
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     00634
EAN/GTIN:
     4004133006348
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set
Das Milch- und Zucker-Set besteht aus hochwertigen Materialien, die perfekt aufeinander abgestimmt sind, um Ihnen das ultimative Kaffeeerlebnis zu bieten. Das Set beinhaltet ein Tablett aus edlem Akazienholz, das sowohl robust als auch elegant ist und eine perfekte Präsentation Ihrer Kaffeeutensilien ermöglicht. Das Milchkännchen aus Edelstahl ist mit einer hochwertigen PTFE-Beschichtung in edlem Schwarz versehen und bietet Ihnen eine präzise und kontrollierte Milchzufuhr beim Aufschäumen. Das Kännchen fasst 350 ml und eignet sich perfekt für die Zubereitung von Latte Art oder Cappuccino. Die Zuckerdose ist ebenfalls mit einer PTFE-Beschichtung in Schwarz versehen und verfügt über einen passenden Deckel aus Akazienholz. Der Deckel schützt den Zucker vor Feuchtigkeit und hält ihn frisch. Ein Löffel ist im Lieferumfang enthalten, um die perfekte Menge Zucker hinzuzufügen. Unser exklusives Barista Milch- und Zucker-Set ist die perfekte Ergänzung für jeden Kaffeeliebhaber! Es ist nicht nur funktional, sondern auch stilvoll. Mit seinem modernen Design in edlem Schwarz passt es perfekt in jede Küche oder auf jeden Kaffeetisch und macht aus der Kaffeezubereitung ein echtes Erlebnis. Ob für den täglichen Gebrauch oder für besondere Anlässe, dieses Set ist ein Must-Have für jeden Kaffeeliebhaber!
Weitere Informationen:
Ausführung:
5-tlg.
Farbe:
schwarz/Akazie
Material:
Akazienholz
spülmaschinengeeignet:
nein
Weitere Suchbegriffe: Zuckerset, milch set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 17,33*
€ 23,50*
€ 5,50*
ab € 18,58*
€ 26,33*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,96*
€ 26,88*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 20,85*
€ 28,21*
Lager 690
20
€ 5,49*
ab € 21,24*
€ 28,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.