Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 547 Tablett -GASTRO- Ø 27,5 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 547 Tablett -GASTRO- Ø 27,5 cm, H: 2 cm
APS 547 Tablett -GASTRO- Ø 27,5 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-547
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     547
EAN/GTIN:
     4004133005471
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
glasfaserverstärkte Kunststoff, schwarz , rutschfeste Oberfläche
Weitere Informationen:
Länge:
27,5 cm
Breite:
27,5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,5 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
GFK
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Bruchsicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kaffeetablett, Serviertablett, Zuckertablett, serviertablett rund schwarz, kaffeetablett schwarz, kaffeetablett, tablett, kunststoff, glasfaser, glasfaserverstärkt, servieren, getränke, essen, food, drinks, bar, rutschfest, gfk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,52*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,62*
€ 5,50*
ab € 5,89*
€ 9,11*
3 Tage
46
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 9,14*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 6,55*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
00548
ab € 5,66*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-549
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.