Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50903 Korb -PROFI LINE- 40 x 20 cm, H: 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50903 Korb -PROFI LINE- 40 x 20 cm, H: 5 cm
APS 50903 Korb -PROFI LINE- 40 x 20 cm, H: 5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50903
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50903
EAN/GTIN:
     4004133509030
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Polypropylen, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0,23 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 20,35*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,08*
€ 21,41*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 18,53*
€ 25,85*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.