Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 50817 Korb, oval 32 x 23 cm, H: 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 50817 Korb, oval 32 x 23 cm, H: 7 cm
APS 50817 Korb, oval 32 x 23 cm, H: 7 cm
Artikel-Nr.:
     9243-50817
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50817
EAN/GTIN:
     4004133508170
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Polypropylen, schwarz , -PROFI LINE-
Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0,229 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Bruchsicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: korb gastronomie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 10,10*
Lager 9243
125
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 10,14*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 10,47*
€ 14,78*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 15,46*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,07*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.