Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40905 Teller / Sushiboard , 23 x 18 cm, H: 1,5 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
APS 40905 Teller / Sushiboard , 23 x 18 cm, H: 1,5 cm
APS 40905 Teller / Sushiboard , 23 x 18 cm, H: 1,5 cm
APS 40905 Teller / Sushiboard , 23 x 18 cm, H: 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40905
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40905
EAN/GTIN:
     4004133409057
Suchbegriffe:
Glas-Teller
Glasteller
Essteller
Speiseteller
Glas, french grey , Verpackungseinheit: 3 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,74 kg
Farbe:
french grey
Material:
Glas
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teller, essteller glas, essteller, teller aps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
59
€ 4,95*
ab € 50,94*
€ 64,81002*
4 Tage
8
€ 12,90*
ab € 54,36*
€ 69,06*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,81002*
€ 77,12392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,66001*
€ 74,56541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,78002*
€ 73,51822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,96*
€ 72,5424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,94*
€ 60,6186
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 16,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.