Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40790 Schale, 4er Set -PEBBLES- , 6,5 x 6 cm, H: 2,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40790 Schale, 4er Set -PEBBLES- , 6,5 x 6 cm, H: 2,5 cm
APS 40790 Schale, 4er Set -PEBBLES- , 6,5 x 6 cm, H: 2,5 cm
APS 40790 Schale, 4er Set -PEBBLES- , 6,5 x 6 cm, H: 2,5 cm
APS 40790 Schale, 4er Set -PEBBLES- , 6,5 x 6 cm, H: 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40790
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40790
EAN/GTIN:
     4004133407909
Suchbegriffe:
Kieselsteine
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
18/10 Edelstahl, Kupfer-Look
Weitere Informationen:
Länge:
6,5 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
2,5 cm
Gewicht:
0,15 kg
Farbe:
Kupfer-Look
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.