Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40205 Sauciere -PROFI- 19 x 9 cm, H: 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 40205 Sauciere -PROFI- 19 x 9 cm, H: 13 cm
APS 40205 Sauciere -PROFI- 19 x 9 cm, H: 13 cm
APS 40205 Sauciere -PROFI- 19 x 9 cm, H: 13 cm
APS 40205 Sauciere -PROFI- 19 x 9 cm, H: 13 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40205
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40205
EAN/GTIN:
     4004133402058
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere
18/8 Edelstahl , hochglanzpoliert , Inhalt: 0,25 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
19,1 cm
Breite:
8,8 cm
Höhe:
12,8 cm
Gewicht:
0,239 kg
Füllmenge:
0,25 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,37*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 8,41*
€ 5,50*
ab € 7,57*
€ 11,55*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 8,57*
€ 11,86*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,11*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40204
ab € 4,29*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40206
ab € 6,82*
Sonstiges
Assheuer + Pott
40208
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.