Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 40202 Sauciere -ECO- 23,5 x 12 cm, H: 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APS 40202 Sauciere -ECO- 23,5 x 12 cm, H: 12 cm
APS 40202 Sauciere -ECO- 23,5 x 12 cm, H: 12 cm
Artikel-Nr.:
     9243-40202
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40202
EAN/GTIN:
     4004133402027
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Edelstahl, poliert , Inhalt: 0,45 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0,185 kg
Füllmenge:
0,45 Liter
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,13*
€ 6,37*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,52*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,59*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 5,83*
€ 8,50*
€ 5,50*
ab € 5,63*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40200
ab € 2,76*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40203
ab € 3,27*
Sonstiges
Assheuer + Pott
40201
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.