Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 383 Tablett -SCHÖNER ESSEN- , 35 x 24 cm, H: 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 383 Tablett -SCHÖNER ESSEN- , 35 x 24 cm, H: 1 cm
APS 383 Tablett -SCHÖNER ESSEN- , 35 x 24 cm, H: 1 cm
Artikel-Nr.:
     9243-383
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     383
EAN/GTIN:
     4004133003835
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
18/0 Edelstahl, mit Dekorrand
Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,335 kg
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material:
Edelstahl
Stapelbar:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,69*
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,86*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 5,80*
€ 8,63*
2 Tage
184
€ 9,90*
ab € 6,18*
€ 9,08*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,25*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-381
ab € 8,54*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-382
ab € 6,18*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-3824
ab € 5,60*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-384
ab € 16,48*
Sonstiges
Assheuer + Pott
385
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.