Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 3824 Tablett -SCHÖNER ESSEN- 42 x 31 cm, H: 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 3824 Tablett -SCHÖNER ESSEN- 42 x 31 cm, H: 1 cm
APS 3824 Tablett -SCHÖNER ESSEN- 42 x 31 cm, H: 1 cm
APS 3824 Tablett -SCHÖNER ESSEN- 42 x 31 cm, H: 1 cm
Artikel-Nr.:
     9243-3824
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     3824
EAN/GTIN:
     4004133038240
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
18/0 Edelstahl, mit Dekorrand , leichte Ausführung, 0,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
42 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
1,5 cm
Gewicht:
0,51 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/0
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,25*
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,29*
€ 5,50*
ab € 6,81*
€ 10,50*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 7,45*
€ 10,50*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,88*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-381
ab € 8,54*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-382
ab € 6,18*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-383
ab € 4,37*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-384
ab € 16,48*
Sonstiges
Assheuer + Pott
385
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.