| |
|
| Artikel-Nr.: 9243-36055 Herst.-Nr.: 36055 EAN/GTIN: 4004133360556 |
| |
|
| | |
| MS, glasklar, 3 Liter , für eine Flasche geeignet , mit Tragegriff Weitere Informationen: | | Länge: | 23,2 cm | Breite: | 22 cm | Höhe: | 27,4 cm | Gewicht: | 0,7 kg | Füllmenge: | 3 Liter | Farbe: | Transparent | Material: | MS | Spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,20* | € 18,17* | | | | Lager 9243 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,25* | € 18,30* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,61* | € 21,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,12* | € 24,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,08* | € 25,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9243 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9243 | | Versand: Lager 9243 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|