Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 33300 2-stufige Etagère 23 x 20 cm, H: 40,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 33300 2-stufige Etagère 23 x 20 cm, H: 40,5 cm
APS 33300 2-stufige Etagère 23 x 20 cm, H: 40,5 cm
APS 33300 2-stufige Etagère 23 x 20 cm, H: 40,5 cm
APS 33300 2-stufige Etagère 23 x 20 cm, H: 40,5 cm
APS 33300 2-stufige Etagère 23 x 20 cm, H: 40,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-33300
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33300
EAN/GTIN:
     4004133333000
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Set bestehend aus: , - 1 Buffetständer , 23 x 19 cm, H: 40,5 cm
Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
40,5 cm
Gewicht:
2,04 kg
Farbe:
Braun, Schwarz
Material:
Metall, Holz, PVC
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,47*
€ 36,36*
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,31*
€ 37,47*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,90*
€ 38,12*
€ 5,50*
ab € 36,22*
€ 47,76*
€ 3,50*
ab € 58,62*
€ 74,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.