Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-stufige Etagère, 23 x 20 cm, H: 40,5 cm, Bestehend aus: 1 Buffetständer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-stufige Etagère, 23 x 20 cm, H: 40,5 cm, Bestehend aus: 1 Buffetständer,
2-stufige Etagère, 23 x 20 cm, H: 40,5 cm, Bestehend aus: 1 Buffetständer,
2-stufige Etagère, 23 x 20 cm, H: 40,5 cm, Bestehend aus: 1 Buffetständer,
2-stufige Etagère, 23 x 20 cm, H: 40,5 cm, Bestehend aus: 1 Buffetständer,
2-stufige Etagère, 23 x 20 cm, H: 40,5 cm, Bestehend aus: 1 Buffetständer,
2-stufige Etagère, 23 x 20 cm, H: 40,5 cm, Bestehend aus: 1 Buffetständer,
2-stufige Etagère, 23 x 20 cm, H: 40,5 cm, Bestehend aus: 1 Buffetständer,
Artikel-Nr.:
     2813-383-5614
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33300
EAN/GTIN:
     4004133333000
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

2-stufige Etagère, 23 x 20 cm, H: 40,5 cm, Bestehend aus: 1 Buffetständer, schwarz, 2 Bretter, 20 x 20 cm, Eichenholz, -PERFECTO SMALL-

Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
41 cm
Gewicht:
2.04 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 26,12*
€ 34,68*
27 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,66*
€ 35,42*
5 Tage
20
€ 4,95*
ab € 28,36*
€ 37,58*
€ 5,50*
ab € 36,25*
€ 48,01*
€ 3,50*
ab € 58,29*
€ 74,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.