Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 33211 Serviergestell 18,5 x 15,5 cm, H: 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 33211 Serviergestell 18,5 x 15,5 cm, H: 26 cm
APS 33211 Serviergestell 18,5 x 15,5 cm, H: 26 cm
APS 33211 Serviergestell 18,5 x 15,5 cm, H: 26 cm
Artikel-Nr.:
     9243-33211
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33211
EAN/GTIN:
     4004133332119
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Metall hartverchromt , Kupfer-Look , für 3 Teller
Weitere Informationen:
Länge:
18,5 cm
Breite:
15,5 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
0,35 kg
Farbe:
Kupfer
Material:
Metall, verchromt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 15,89*
€ 21,58*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 21,66*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 21,34*
€ 28,51*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,36*
€ 28,65*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.