Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviergestell 18,5 x 15,5 cm, H: 26 cm Metall hartverchromt Kupfer-Look für 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviergestell 18,5 x 15,5 cm, H: 26 cm Metall hartverchromt Kupfer-Look für 3
Serviergestell 18,5 x 15,5 cm, H: 26 cm Metall hartverchromt Kupfer-Look für 3
Serviergestell 18,5 x 15,5 cm, H: 26 cm Metall hartverchromt Kupfer-Look für 3
Artikel-Nr.:
     2813-383-3609
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33211
EAN/GTIN:
     4004133332119
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Serviergestell 18,5 x 15,5 cm, H: 26 cm Metall hartverchromt Kupfer-Look für 3 Teller innerer Ring ca. Ø 10,5 cm für Teller
bis max. Ø 17 cm Farbe: Kupfer

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 21,75*
Lager 2813
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,02*
€ 21,83*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,81*
€ 26,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.