Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 33 Zuckerkugel mit Rolldeckel Ø 13,5 cm, H: 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APS 33 Zuckerkugel mit Rolldeckel Ø 13,5 cm, H: 15 cm
APS 33 Zuckerkugel mit Rolldeckel Ø 13,5 cm, H: 15 cm
APS 33 Zuckerkugel mit Rolldeckel Ø 13,5 cm, H: 15 cm
APS 33 Zuckerkugel mit Rolldeckel Ø 13,5 cm, H: 15 cm
APS 33 Zuckerkugel mit Rolldeckel Ø 13,5 cm, H: 15 cm
Artikel-Nr.:
     9243-33
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33
EAN/GTIN:
     4004133000339
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose edelstahl
zuckerdose
Edelstahl, hochglanzpoliert , Chromgriff
Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
0,185 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aps zuckerdose, zuckerkugel, zucker, zuckerbehälter, behälter, behältnis, zuckerstreuer, kugel, edelstahl, chromgriff, hochglanzpoliert, rolldeckel, kaffee, tee
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,76*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 11,84*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,01*
€ 13,42*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 11,02*
€ 15,28*
€ 5,50*
ab € 11,01*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.