Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerkugel mit Rolldeckel Ø 13,5 cm, H: 15 cm Edelstahl, hochglanzpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zuckerkugel mit Rolldeckel Ø 13,5 cm, H: 15 cm Edelstahl, hochglanzpoliert
Zuckerkugel mit Rolldeckel Ø 13,5 cm, H: 15 cm Edelstahl, hochglanzpoliert
Artikel-Nr.:
     2813-383-4250
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33
EAN/GTIN:
     4004133000339
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose edelstahl
zuckerdose

Zuckerkugel mit Rolldeckel Ø 13,5 cm, H: 15 cm Edelstahl, hochglanzpoliert Chromgriff spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: aps zuckerdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,02*
€ 11,43*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 11,76*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 11,84*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 11,02*
€ 15,28*
€ 5,50*
ab € 11,01*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.