Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 30 Tischkartenhalter 8 x 7 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30 Tischkartenhalter 8 x 7 cm, H: 2 cm
APS 30 Tischkartenhalter 8 x 7 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30
EAN/GTIN:
     4004133000308
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,075 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,755*
€ 3,025*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 3,07*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 3,09*
5 Tage
76
€ 5,80*
ab € 2,38*
€ 4,09*
2 Tage
64
€ 9,90*
ab € 2,60*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.