Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Menükartenhalter Edelstahl, matt poliert, Länge: 80 mm, Breite: 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu APS Menükartenhalter Edelstahl, matt poliert, Länge: 80 mm, Breite: 70 mm
Produktbild zu APS Menükartenhalter Edelstahl, matt poliert, Länge: 80 mm, Breite: 70 mm
Symbol zu APS Menükartenhalter Edelstahl, matt poliert, Länge: 80 mm, Breite: 70 mm
Symbol zu APS Menükartenhalter Edelstahl, matt poliert, Länge: 80 mm, Breite: 70 mm
Logo zu APS Menükartenhalter Edelstahl, matt poliert, Länge: 80 mm, Breite: 70 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227772212
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30
EAN/GTIN:
     4004133000308
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
APS Menükartenhalter Edelstahl, matt poliert, Länge: 80 mm, Breite: 70 mm

matt poliert

Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
EAN Stück:
4004133000308
Länge:
80 mm
Höhe:
20 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,755*
€ 3,025*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 3,07*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 3,09*
5 Tage
76
€ 5,80*
ab € 2,38*
€ 4,09*
Lager 3391
64
€ 9,90*
ab € 2,60*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.