Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 15622 Buffetständer -ACACIA- Ø 30,5 cm, H: 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 15622 Buffetständer -ACACIA- Ø 30,5 cm, H: 20 cm
APS 15622 Buffetständer -ACACIA- Ø 30,5 cm, H: 20 cm
APS 15622 Buffetständer -ACACIA- Ø 30,5 cm, H: 20 cm
APS 15622 Buffetständer -ACACIA- Ø 30,5 cm, H: 20 cm
Artikel-Nr.:
     9243-15622
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15622
EAN/GTIN:
     4004133156227
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Akazienholz
Weitere Informationen:
Länge:
30,5 cm
Breite:
30,5 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1,11 kg
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,65*
€ 36,98*
Lager 9243
130
€ 4,95*
ab € 29,34*
€ 38,94*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 29,91*
€ 39,52*
2 Tage
9
€ 9,90*
ab € 45,15*
€ 57,88*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.