Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Buffetständer -ACACIA-, Ø 30,5 cm, H: 20 cm, Akazienholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Buffetständer -ACACIA-, Ø 30,5 cm, H: 20 cm, Akazienholz
APS Buffetständer -ACACIA-, Ø 30,5 cm, H: 20 cm, Akazienholz
APS Buffetständer -ACACIA-, Ø 30,5 cm, H: 20 cm, Akazienholz
APS Buffetständer -ACACIA-, Ø 30,5 cm, H: 20 cm, Akazienholz
Artikel-Nr.:
     2813-383-4929
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15622
EAN/GTIN:
     4004133156227
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

APS Buffetständer -ACACIA-, Ø 30,5 cm, H: 20 cm, Akazienholz

Weitere Informationen:
Material:
Akazienholz
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,74*
€ 37,13*
5 Tage
183
€ 4,95*
ab € 29,36*
€ 39,16*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 30,07*
€ 39,78*
3 Tage
10
€ 9,90*
ab € 45,02*
€ 58,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.