Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 15324 Korb / Ständer -APS PLUS- Ø 10,5 / 8,5 cm, H: 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 15324 Korb / Ständer -APS PLUS- Ø 10,5 / 8,5 cm, H: 8 cm
APS 15324 Korb / Ständer -APS PLUS- Ø 10,5 / 8,5 cm, H: 8 cm
APS 15324 Korb / Ständer -APS PLUS- Ø 10,5 / 8,5 cm, H: 8 cm
Artikel-Nr.:
     9243-15324
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15324
EAN/GTIN:
     4004133153240
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Metall, Gold-Look , -BASKET-
Weitere Informationen:
Länge:
10,5 cm
Breite:
10,5 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0,16 kg
Farbe:
Gold
Material:
Metall
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,09*
€ 12,79*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 13,16*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,24*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,83*
€ 18,60*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.