Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 14987 Cerealienspender -BRIDGE- 21 x 20 cm, H: 55,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 14987 Cerealienspender -BRIDGE- 21 x 20 cm, H: 55,5 cm
APS 14987 Cerealienspender -BRIDGE- 21 x 20 cm, H: 55,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-14987
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     14987
EAN/GTIN:
     4004133149878
Suchbegriffe:
Cerealien-Dispenser
Cerealien-Spender
Cerealiendispenser
Cerealienspender
Set bestehend aus: , 1 Gestell: Buche, Wenge , 1 Behälter: SAN
Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
55,5 cm
Gewicht:
2,055 kg
Füllmenge:
4,5 Liter
Farbe:
Transparent, Edelstahl, Braun
Material:
Edelstahl 18/8, Holz, SAN
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,72*
€ 74,15*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 59,49*
€ 76,40*
Lager 9243
10
€ 4,95*
ab € 59,89*
€ 76,91*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.