Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cerealienspender -BRIDGE- 21 x 20 cm, H: 55,5 cm Set bestehend aus: 1 Gestell:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cerealienspender -BRIDGE- 21 x 20 cm, H: 55,5 cm Set bestehend aus: 1 Gestell:
Cerealienspender -BRIDGE- 21 x 20 cm, H: 55,5 cm Set bestehend aus: 1 Gestell:
Artikel-Nr.:
     2813-383-2984
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     14987
EAN/GTIN:
     4004133149878
Suchbegriffe:
Cerealien-Dispenser
Cerealien-Spender
Cerealiendispenser
Cerealienspender

Cerealienspender -BRIDGE- 21 x 20 cm, H: 55,5 cm Set bestehend aus: 1 Gestell: Buche, Wenge 1 Behälter: Kunststoff 1 Deckel,
Edelstahl nicht spülmaschinengeeignet Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
56 cm
Gewicht:
2.89 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 71,20*
€ 76,20*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 71,65*
€ 76,70*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 80,11*
€ 85,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 12,90*
ab € 109,90*
€ 117,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.