Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 14019 Podest für Glaskaraffe , 15 x 15 cm, H: 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 14019 Podest für Glaskaraffe , 15 x 15 cm, H: 12 cm
APS 14019 Podest für Glaskaraffe , 15 x 15 cm, H: 12 cm
Artikel-Nr.:
     9243-14019
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     14019
EAN/GTIN:
     4004133140196
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Eichenholz
Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0,217 kg
Passend zu:
10738, 10739
Material:
Holz
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Made in the EU:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 14,47*
€ 5,50*
ab € 10,73*
€ 15,97*
15 Tage
12
€ 12,90*
ab € 12,17*
€ 16,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,26*
€ 16,97*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
10739
ab € 11,56*
Zubehör
Assheuer + Pott
10738
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.